テザック
ダイナミクスUS-12ロープ
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。
UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途
水産用
材質
高強度繊維イザナス
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534699
14mm×200m
22.5
14
オープン
¥
329,800
¥362,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534708
16mm×200m
29.4
16
オープン
¥
429,800
¥472,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534717
18mm×200m
37.3
18
オープン
¥
539,800
¥593,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534726
20mm×200m
46
20
オープン
¥
599,800
¥659,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534735
22mm×200m
55.7
22
オープン
¥
749,800
¥824,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534744
24mm×200m
66.2
24
オープン
¥
889,800
¥978,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534760
26mm×200m
77.7
26
オープン
¥
999,800
¥1,099,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534769
28mm×200m
90.2
28
オープン
¥
1,298,000
¥1,427,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534778
30mm×200m
104
30
オープン
¥
1,398,000
¥1,537,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません