曜日別特売

コンビネーションロープ(CBR)

コンビネーションロープ(CBR) - テザックコンビネーションロープ(CBR) - テザック

ワイヤロープをPP繊維でせき巻き(シージング)したロープです。

用途定置網漁など仕様端末加工なし長さ(m)152内容量1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ワイヤー径(Φmm)
太さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ワイヤー径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553623036mm×152m2902036
オープン
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553623938mm×152m3382238
オープン
899,800
989,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553624840mm×152m3912440
オープン
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553625742mm×152m4442642
オープン
899,800
989,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553626644mm×152m5082844
オープン
969,800
1,066,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553627546mm×152m5733046
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする