テザック
コンパウンドロープ(CPR)
ワイヤ芯入りのPPストランドを撚り合わせた6本撚りのロープです。
用途
定置網漁など
仕様
端末加工なし
長さ(m)
152
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85536284
32mm×152m
230
(ワイヤストランド)6
32
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85536300
36mm×152m
286
(ワイヤストランド)6.7
36
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85536309
40mm×152m
335
(ワイヤストランド)7.3
40
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません