曜日別特売

マリンコンビVクロスロープ

マリンコンビVクロスロープ - テザック

ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。
ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。

用途巻網など仕様端末加工なし材質ポリエステル、ポリプロピレン長さ(m)200内容量1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
太さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553513720mm×200m55.120
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553514622mm×200m66.722
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553515524mm×200m79.324
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553516426mm×200m93.126
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553518028mm×200m10828
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553518930mm×200m12430
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553519832mm×200m14132
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553520734mm×200m15934
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553521636mm×200m17936
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8553522538mm×200m19938
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする