テザック
マリンパワーVロープ
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。
ポリエステルの割合が多く水に沈みます。
ロープの表面の凹凸が無く、真円に近いためドラムとの密着性に優れます。
用途
係留索、タグライン曳航索、船舶用など
仕様
端末加工なし
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)
200
構造
12打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
太さ(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534604
40mm×200m
210
40
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534620
45mm×200m
266
45
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534629
50mm×200m
328
50
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534638
55mm×200m
397
55
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534647
60mm×200m
472
60
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534656
65mm×200m
554
65
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534665
70mm×200m
643
70
オープン
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534674
75mm×200m
738
75
オープン
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534690
80mm×200m
840
80
オープン
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません