トリコインダストリーズ
シザーケース
付属のベルトにより、ショルダー掛けやベルト掛けの他、直接ベルトにも装着できます。ケース底にたまった毛などが掃除しやすいように、底も開閉できます。
材質
本革
色
ブラック
質量(g)
175
ベルト幅(mm)
約68~137
本体サイズ(mm)
200×115×60
入数
ハサミ:4丁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534078
クレ
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください