トリコインダストリーズ
レアルシザーケース
本革のソフトレザーはシザーを傷めません。レアルの特長である使い古したビンテージ素材。
材質
オイルレザー
全長(mm)
140×170×40 ※カバー外し時
質量(g)
約464(ベルト含む)
ウエスト(cm)
60~ 95
全長(cm)
ベルト:110
入数
6丁(通常4+エクストラポケット2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533606
SE-7
ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
85533615
SE-7
ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください