トリコインダストリーズ
シザーケース
本革なのにリーズナブル。肩掛け・腰掛けの2wayで使えます。底部はボタンで開閉可能なので簡単に掃除ができます。全てのシザーホルダーが取り外しできるので、0丁から4丁まで自由に数を変えられます。
材質
本革
色
ブラック
ベルト幅(mm)
約68~137
本体質量(g)
280
本体サイズ(mm)
130×195×50
入数
ハサミ:4丁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534069
セロ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください