トリコインダストリーズ
コンビニバッグ
腰巻タイプのツールケース。マチをたっぷり持たせて大きい小物も収納できます。メイクブラシ、スプレー、タイマー、文房具など。
寸法(mm)
本体:220×220×60、ベルト:700~1000
質量(g)
約100
ポケット寸法(mm)
幅:左80/右140、高さ:手前90/奥150、マチ:手前30/奥60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533694
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください