夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバッグ 、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】抗菌消臭トイレの凝固剤10P、【5】非常用給水袋3L、【6】災害・書けるテープ、【7】軍手、【8】ロープ、【9】笛、【10】緊急脱出用ハンマー、【11】多目的ライト(モニター用単4マンガン電池×3本 付属)、【12】レインポンチョホワイト、【13】eco便利バッグ、【14】新反射安全タスキ、【15】ポケットタオルペーパー10枚名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ内容量1セット(30個)