曜日別特売

【名入れ】MOSHISONA17点セット

【名入れ】MOSHISONA17点セット - ボウエキ(BOUEKI)

災害時に役立つ17アイテムの商品をセットしています。バッグはレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】デイバッグ、【2】レインカバー、【3】4層!防寒・防風アルミシート、【4】抗菌消臭簡易トイレ、【5】非常用給水袋3L、【6】冷熱遮断アルミシート、【7】防災ガイド、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【12】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【13】除菌ジェル、【14】ポケットティッシュ、【15】eco便利バッグ、【16】絆創膏5枚、【17】綿棒10P名入れサイズ(mm)50×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ内容量1セット(10個)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553793764930
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする