災害時に役立つ17アイテムの商品をセットしています。バッグはレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】デイバッグ、【2】レインカバー、【3】4層!防寒・防風アルミシート、【4】4層!防寒・防風アルミ寝袋、【5】抗菌消臭簡易トイレ、【6】非常用給水袋3L、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】災害・書けるテープ、【9】ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【10】防災ガイド、【11】新反射安全タスキ、【12】軍手、【13】ロープ、【14】笛、【15】ティーライトキャンドル10P、【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【17】レインポンチョ、【18】除菌ジェル、【19】eco便利バッグ、【20】ポケットタオルペーパー10枚、【21】絆創膏5枚、【22】綿棒10P、【23】ポケットティッシュ名入れサイズ(mm)50×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ内容量1セット(10個)