【名入れ】MOSHISONA女性備蓄20点セット

【名入れ】MOSHISONA女性備蓄20点セット - ボウエキ(BOUEKI)

災害時に役立つ20アイテムの商品をセットしています。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】デイバッグ、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3 L、【5】冷熱遮断アルミシート、【6】防災ガイド、【7】パステルカラー軍手、【8】あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、【9】ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【10】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【11】生理用品10枚入、【12】ポケットティッシュ、【13】除菌ジェル、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ名入れサイズ(mm)50×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ内容量1セット(10個)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8553795564945
オープン
86,980
95,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする