ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】A4ボックス反射de持出リュック12点セット
夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容
反射de持出リュック、防災ガイド、冷熱遮断アルミシート、ポケットティッシュ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、4層!アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P
質量(kg)
0.6
包装形態
A4スリム箱
名入れサイズ(mm)
30×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85537535
33220
1セット(20個)
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85537544
33220
1セット(60個)
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200