ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】エマージェンシーdeバッグ車載15点セット
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、4層!アルミポンチョ、除菌ジェル、ポケットティッシュ、マスク、 アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、eco便利バッグ、 新反射安全タスキ、絆創膏5枚、綿棒10P
質量(kg)
0.75
包装形態
化粧箱
名入れサイズ(mm)
100×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85537675
33255
1セット(20個)
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85537684
33255
1セット(40個)
オープン
¥
239,800
¥263,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200