アンダーシンク型交換用カートリッジ

アンダーシンク型交換用カートリッジ - TORAY(東レ)

シンクの内壁に取付けでき、シンク内のスペースを有効利用可能。残留塩素※濁りはもちろん、溶解性鉛も除去。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。

能力
遊離残留塩素:【総ろ過水量】13,500L【除去率】80%
濁り:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】50%
溶解性鉛:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】80%
材質ABS樹脂寸法(mm)高さ222×最大径85質量(kg)カートリッジ(満水時):0.59(1.02)ろ過流量4.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体内容量1個
注意
※使用上の注意点
※日本の水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※浄水で35℃以上の温水のご使用はお避けください。
※定期的に水漏れがないか点検してください。
※浄水口の清潔を保つために、清潔な歯ブラシなどで洗浄してください。特に水はねなどで汚れが付着した場合は、速やかに清掃してください。
※毎日の使い始めは15秒ほど、2日以上使用しなかった後は1~2分ほど通水してからご使用ください。(浄水口の清潔を保つため)
※2週間以上使用しなかった場合はカートリッジを交換してください。
※浄水はくみ置きしないで、早めにお使いください。
※凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なります。
※ご使用済みのカートリッジは、プラスチックゴミとして破棄ください。
※保管上の注意点
※使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、ニオイを吸着し浄水能力が低下したり浄水からニオイがする恐れがあります。
※カートリッジ交換時は必ず水を止めてから行ってください。
※保管の際は湿気の少ない場所、清潔な場所に保管してください。
※浄水器へ取付ける直前までは袋の封を絶対に開けないでください。
※カートリッジ交換時の注意点
※カートリッジ交換の際、両プラグ(SK55シリーズの場合)またはダミーカートリッジ(SK77、SK88シリーズの場合)を使用して、浄水器の配管内に水道水を通水し、配管内の水垢などを洗浄してから新しいカートリッジに交換してください。ホース内に付着した水垢などが浄水に混入するおそれがあります。
※接続部に無理な力を加えないでください。
※通水後、接続部から水漏れがないことを確認してください。
※カートリッジ交換直後は浄水を1~2分ほど少しずつゆっくりと流してからお使いください。
※カートリッジの取付ミスによる水漏れが発生する場合があります。定期的に水漏れがないか点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85538470SKC-77NJK
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする