TORAY(東レ)
アンダーシンク型交換用カートリッジ
残留塩素、濁り、溶解性鉛や総トリハロメタン等を除去する高除去タイプ。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
能力
遊離残留塩素:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
濁り:【総ろ過水量】10,000L【ろ過流量】50%
総トリハロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
溶解性鉛:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
2-MIB(カビ臭):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
CAT(農薬):【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
テトラクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
トリクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
クロロホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
ブロモジクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
ジブロモクロロメタン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
ブロモホルム:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
ベンゼン:【総ろ過水量】10,000L【除去率】80%
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
高さ213×最大径121
質量(kg)
カートリッジ(満水時):1.12(1.95)
交換目安
ろ材:1日25L使用の場合 12ヶ月
ろ過流量
3.0L/分
材質(ろ材)
活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
内容量
1個
注意
※使用上の注意点
※日本の水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※浄水で35℃以上の温水のご使用はお避けください。
※定期的に水漏れがないか点検してください。
※浄水口の清潔を保つために、清潔な歯ブラシなどで洗浄してください。特に水はねなどで汚れが付着した場合は、速やかに清掃してください。
※毎日の使い始めは15秒ほど、2日以上使用しなかった後は1~2分ほど通水してからご使用ください。(浄水口の清潔を保つため)
※2週間以上使用しなかった場合はカートリッジを交換してください。
※浄水はくみ置きしないで、早めにお使いください。
※凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なります。
※ご使用済みのカートリッジは、プラスチックゴミとして破棄ください。
※保管上の注意点
※使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、ニオイを吸着し浄水能力が低下したり浄水からニオイがする恐れがあります。
※カートリッジ交換時は必ず水を止めてから行ってください。
※保管の際は湿気の少ない場所、清潔な場所に保管してください。
※浄水器へ取付ける直前までは袋の封を絶対に開けないでください。
※カートリッジ交換時の注意点
※カートリッジ交換の際、両プラグ(SK55シリーズの場合)またはダミーカートリッジ(SK77、SK88シリーズの場合)を使用して、浄水器の配管内に水道水を通水し、配管内の水垢などを洗浄してから新しいカートリッジに交換してください。ホース内に付着した水垢などが浄水に混入するおそれがあります。
※接続部に無理な力を加えないでください。
※通水後、接続部から水漏れがないことを確認してください。
※カートリッジ交換直後は浄水を1~2分ほど少しずつゆっくりと流してからお使いください。
※カートリッジの取付ミスによる水漏れが発生する場合があります。定期的に水漏れがないか点検してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85538454
SKC-55EJ-K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください