曜日別特売

石油ファンヒーターVXシリーズ

石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ石油ファンヒーターVXシリーズ - コロナ

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい

用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモードタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ保証期間3年待機時消費電力(W)0.8内容量1台
全6種類を絞り込む
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549128FH-VX3624BY(H)12グレー(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.513畳10畳
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
85549110FH-VX4624BY(H)12.9グレー(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.517畳12畳
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85549085FH-VX5724BY(W)12.9ホワイト(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.520畳15畳
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85549137FH-VX3624BY(W)12ホワイト(弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.513畳10畳
オープン
取扱い終了
返品不可
85549119FH-VX4624BY(W)12.9ホワイト(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.517畳12畳
オープン
取扱い終了
返品不可
85549094FH-VX5724BY(H)12.9グレー(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.520畳15畳
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする