コロナ
石油ファンヒーター ミニシリーズ
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズ
秒速点火。灯油切れカウント表示。よごれま栓。チャイルドロック。
用途
室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速点火 チャイルドロック
質量(kg)
7.9
消費電力(W)
(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14
タンク容量(L)
3.6
暖房の目安(コンクリート)
9畳
暖房の目安(木造)
7畳
機能
秒速点火、灯油切れカウント表示、よごれま栓、チャイルドロック
運転音(dB)
(弱)21、(強)33
暖房出力(kW)
2.50-0.66
保証期間
3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.2×30.7×39
燃焼持続時間(h)
(強-弱)14.8-56.3
待機時消費電力(W)
0.9
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85549146
FH-M2524Y(W)
マットホワイト
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85549198
FH-M2524Y(C)
グレイッシュベージュ
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください