部品

部品 - 片岡産業部品 - 片岡産業部品 - 片岡産業

従来のマイナスドライバーより
先端部分が広くなり 開閉時にネジ穴を
潰すことなく使用する事が出来ます。
持ち手部分をT字やI字にする事に
よって使い易さもアップしました。
また、先端を外す事により
インパクトドライバーにも
ご利用頂けます。

用途グレーチング用マイナスドライバー材質ステンレス製内容量1個
関連資料:(1.53MB)
注意
※片岡製のグレーチングには
※ご使用できますが、他社メー
※カーのグレーチングにご使用
※は出来かねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85547764スーパーアクショングリップ
6,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする