ハインズワーク
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨ロング
付属品
ケース
全長(mm)
335
質量(g)
810(ケース込みの場合920)
刃長(mm)
135
刃厚(mm)
8
柄長さ(mm)
200
柄厚さ(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85547606
A-5
オープン
¥
13,990
¥
15,389
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください