ハインズワーク
A-UN 厚鉈 雨紋 時雨 SHIGURE
付属品
ケース
厚さ(mm)
6
全長(mm)
335
質量(g)
420(ケース込みの場合510)
刃長(mm)
185
柄長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85547597
A-2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください