ハインズワーク
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨 SAMIDARE
付属品
ケース
厚さ(mm)
8
全長(mm)
285
質量(g)
765(ケース込みの場合900)
刃長(mm)
135
柄長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85547588
A-1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください