曜日別特売

TKペースト

TKペースト - 化研テック

高耐熱タイプの導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。
高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。
金属への接合強度が高く、高温下でも強度の低下が少ない。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

用途
半導体チップなどのダイボンディングに。
接着強度が必要な導電接合に。
大学や研究機関での試験用途に。
灰色抵抗(Ω)比抵抗:2x10-3(Ω・cm)時間ポットライフ:24時間主成分エポキシ樹脂・銀粘度(Pa・s)18保管温度(℃)-10以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間180℃60分
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※本品は熱反応タイプの接着剤です。作業は25℃以下で行ってください。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85547667CR-3990(1本)1本(5g×1本)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85547676CR-3990(1箱)1箱(5g×10本)
オープン
129,980
142,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする