曜日別特売
モノタロウ

デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付

デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 - モノタロウデジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 - モノタロウデジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 - モノタロウデジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。
バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。
ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。
携帯に便利な収納ケース付き。

用途機械、治具、金型等の角度調整などに仕様4面マグネット付付属品取扱説明書、収納ケース材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ5分内容量1台
注意
※角度測定以外の用途で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00858448-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00858448
2025-12-17
用途: 社寺仏閣の耐震診断調査
株式会社えむ設計

作業する上での大きさは、このくらいで充分かと思います。
作業着のポケットに上手く、刺せるクリップみたいのが付いていれば、高い所での作業時に落とすことが無く、更に使いやすくなるのでは
無いかと思います。

2025-11-30
用途: DIY
その他業種

家具の設置で水平を出すのにマグネット固定+保持機能があり良い仕事をしてくれました。
単3二つ使え表示はバックライト付きで見やすいです。回転させると表示も回転するのは使い方によってはいらない仕様と思いました。

2025-11-19
用途: 水切りの勾配、水平及び垂直の測定
SGEアサノ建設業・工事業

デジタルで簡単に角度が測定できるし、水平に商品を固定するのに施工しやすいのでありがたいです。以前はアナログの使用していましたがデジタルだとわかりやすいので非常に良いですがどちらに傾いているのかがわかりにくいので大きく表示できると良いと思います。

1が参考にしています
2025-10-10
用途: 現場工事に
建設業・工事業

1面マグネットを買ったすぐにこの機種が出てちょっとショックだったが、こちらの方が使い勝手が良く、見やすくてよい機器自体は非常に満足です。
ただ、付属の布ケースが悪い。モノタロウが「ベルト通しなんか使わんだろ(笑)」くらいの気持ちならむしろ付けなくていいし、付けるならしっかりしたものを付けるべき。あんなペラペラなものはない。絶対破ける。

2025-11-21
用途: DIYでの角度計測に
農・林・水産業

試しに同じ場所に何度か設置してみたが、小数点以下が毎度違う数値を出す。誤差±0.2度だし私のDIYの範疇では問題にならないのでまあ良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする