BIO-BIK(イナ・オプティカ)
81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
仕様
●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86431460
5500-00N
67-5191-55
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
86431469
5500-00B
67-5191-56
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86431478
5500-00OR
67-5191-58
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86431487
5500-00P
67-5191-59
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86431496
5500-00G
67-5191-57
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください