曜日別特売

96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ

96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864313995320-00B67-5191-50
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
864314085320-00P67-5191-53
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
864314175320-00N67-5191-49
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
864314265320-00Y67-5191-54
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
864314355320-00OR67-5191-52
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
864314445320-00G67-5191-51
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする