PCRチューブ用ラック 96本立

PCRチューブ用ラック 96本立 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCRチューブ用ラック 96本立 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。

仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86431548R-02-9667-5191-65
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
86431557TSR-9667-5191-66
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする