曜日別特売

チューブラック 100本立 TR-100シリーズ

チューブラック 100本立 TR-100シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 100本立 TR-100シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86431155TR-100N67-5191-24
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86431164TR-100B67-5191-25
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86431180TR-100P67-5191-28
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
86431189TR-100OR67-5191-27
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
86431198TR-100Y67-5191-29
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
86431207TR-100G67-5191-26
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする