クリアーファイル カキコ 20ポケット 8632シリーズ

クリアーファイル カキコ 20ポケット 8632シリーズ - キングジムクリアーファイル カキコ 20ポケット 8632シリーズ - キングジムクリアーファイル カキコ 20ポケット 8632シリーズ - キングジム

打ち合わせ資料や学習用資料に!、スケジュール管理や楽譜にも!、設計図や大判の出力紙にも!、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。

仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:20ポケット(10枚)●表紙の材質:カラーPP●付属品:ペンホルダー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864102868632-R67-4814-21
750
719
791(税込)
13日以内出荷
返品不可
864102958632-P67-4814-20
750
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
864103048632-M67-4814-22
750
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする