曜日別特売

CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズ

CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズ - ダイヤトレンド

CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています

仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86406576DILC-CCIEY-RR(15M)
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする