キムテクピュア G6ホワイトニトリルグローブ 1000枚 KTPWG6シリーズ

キムテクピュア G6ホワイトニトリルグローブ 1000枚 KTPWG6シリーズ - キンバリークラーク

クラス1000対応のニトリルグローブです。、優れた帯電防止仕様でダブルパック品です。、ラテックスのようなフィット感があります。、全長29cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。

内容量1箱(10袋×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86396320KTPWG6XS67-4762-20
29,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86396329KTPWG6L67-4762-23
29,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86396338KTPWG6M67-4762-22
29,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86396347KTPWG6S67-4762-21
29,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする