Kenko(ケンコートキナー)
近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ
近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様
●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86340006
KCM-10D-64IR
67-4572-19
¥
572,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86340015
KCM-10-64IR
67-4572-20
¥
543,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください