京セラ
草刈機 EA898RCシリーズ
仕様
●メーカー:京セラ●型番:EKKB-270L●※注意※:【お客様組立品】●刈刃サイズ:Φ255mm●全長:2674mm●重量:7.2kg●燃料:混合ガソリン●燃料タンク容量:1.03L●排気量:25.4mL●連続運転時間(目安):30分●付属品:Φ255mmチップソー、刈刃カバー、保護めがね、六角棒レンチ、ソケットレンチ、飛散防止カバー、収納バッグ
アズワン品番
67-4721-43
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86378969
EA898RC-39A
¥
64,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください