曜日別特売

UniFormation純正 水洗いレジン 1kg SKU Uni-resinシリーズ

UniFormation純正 水洗いレジン 1kg SKU Uni-resinシリーズ - UniFormationUniFormation純正 水洗いレジン 1kg SKU Uni-resinシリーズ - UniFormationUniFormation純正 水洗いレジン 1kg SKU Uni-resinシリーズ - UniFormationUniFormation純正 水洗いレジン 1kg SKU Uni-resinシリーズ - UniFormation

UniFormation純正の水洗いレジンです。、有名メーカー製で、低い吸水性と、適度な硬さを有します。、硬度:80~88D。、印刷時の粘着力が強く、成形後の剥離が容易で、長期保存してもモデルの変形や割れを防止します。、【簡単な洗浄】均一な水洗い可能な樹脂は、水道水で簡単に洗浄でき、べたつかず、IPAと洗濯機の両方のコストを削減し、より高い経済効果を実現するように設計されています。、【流動性・安定性】印刷用樹脂は低粘度で流動性に優れているため、品質に影響を与えることなく硬化時間を短縮することができる特長があります。UV波長域。400-405nmです。、【高精度・低収縮】ユニフォームウォッシャブル樹脂は、ほとんどの液晶プリンターに対応しており、原型のディテールを98%以上再現し、低収縮を実現します。

仕様●UniFormation GKtwo 8K用レジンです。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86339918SKU Uni-resin-wash-O67-4568-29
6,830
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86339927SKU Uni-resin-Wash-G67-4568-28
6,830
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86339936SKU Uni-resin-Wash-B67-4568-26
6,830
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
86339945SKU Uni-resin-wash-W67-4568-27
6,830
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする