デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MSH-SSシリーズ

デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MSH-SSシリーズ クボタ(Kubota) デジタル台はかり 本質安全防爆型/高精度検定品/載台スチール仕様 KL-IS-K6MSH-SSシリーズ クボタ(Kubota)

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

内容量1台
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86418239 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-96
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418248 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-95
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418257 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-90
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418266 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-87
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418275 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-94
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418284 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-97
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418300 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-98
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418309 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-89
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418318 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-93
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418327 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-91
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418336 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-88
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
86418345 KL-IS-K6MSH-SS 67-4926-92
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする