エクステンションバー EA618SMシリーズ

エクステンションバー EA618SMシリーズ - エスコエクステンションバー EA618SMシリーズ - エスコエクステンションバー EA618SMシリーズ - エスコ

ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kgアズワン品番67-4726-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86378479EA618SM-200A
オープン
7,850
8,635(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする