曜日別特売

SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ

SUS 316 アームロック DP ダストプラグ SUS-DPシリーズ - コンサス

カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86433578SUS-DP20-VP67-5200-71
4,300
4,257
4,683(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433587SUS-DP25-VP67-5200-72
4,900
4,851
5,336(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433596SUS-DP40-VP67-5200-74
6,400
6,336
6,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433605SUS-DP32-VP67-5200-73
5,700
5,643
6,207(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433614SUS-DP65-VP67-5200-76
11,300
11,187
12,306(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433630SUS-DP100-VP67-5200-78
20,800
20,592
22,651(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433639SUS-DP80-VP67-5200-77
14,200
14,058
15,464(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433648SUS-DP15-VP67-5200-70
4,300
4,257
4,683(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433657SUS-DP50-VP67-5200-75
7,800
7,722
8,494(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする