bitstrong
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(グラデーション)
仕様
●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86432720
BS-MT-018_GB
67-5196-78
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86432729
BS-MT-018_GP
67-5196-79
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください