紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ

紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ - bitstrong

紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(ソリッドカラー)

仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86432738BS-MT-018_SG67-5196-80
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
86432747BS-MT-018_SP67-5196-81
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする