曜日別特売

NS 面ファスナー ソフトタイプ

NS 面ファスナー ソフトタイプ - Clover(クロバー)NS 面ファスナー ソフトタイプ - Clover(クロバー)

ソフトな感触の縫いつけタイプのマジックテープです。、肌にやさしく、デリケートな布地にも安心して使えます。、従来のマジックテープよりもソフトに仕上げた「フックテープ」と薄手のやわらかい「パイル地テープ」を組合わせたマジックテープです。、耐久性に優れ、繰り返し使用しても毛羽立ちや糸切れが少ないテープです。、ループ生地へのひっかかりを抑え、傷つきやすい生地にも安心して使えます。、薄いので衣服や小物の接着部分がかさばらずに仕上がります。、子供服や介護用衣類、バッグ・エプロン・枕カバー・シーツなどに。

仕様●本体サイズ:25mm幅/15cm●材質:フック面/ポリエステル、パイル面/ナイロン●※洗濯やドライクリーニングができます。洗濯機で洗う場合は必ず面ファスナーを閉じ合わせた状態にする、またはネットに入れて洗濯して下さい。●※アイロンは裏から中温で軽くかけるか、あて布をして軽くかけて下さい。内容量1個
注意
●※洗濯やドライクリーニングができます。洗濯機で洗う場合は必ず面ファスナーを閉じ合わせた状態にする、またはネットに入れて洗濯して下さい。●※アイロンは裏から中温で軽くかけるか、あて布をして軽くかけて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
863925942639067-4754-32
240
228
251(税込)
5日以内出荷
返品不可
863926102639167-4754-33
240
228
251(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする