バッグインバッグ FLATTY SHEER L

バッグインバッグ FLATTY SHEER L - キングジムバッグインバッグ FLATTY SHEER L - キングジムバッグインバッグ FLATTY SHEER L - キングジムバッグインバッグ FLATTY SHEER L - キングジム

メッシュ素材なので軽くて持ち運びしやすい、大きく開くファスナーで中身が出し入れしやすい、コシのある芯材で型崩れしにくい、程よい透け感で中身が見えやすい

仕様●外形寸法:約185(H)×280(W)×45(D)mm●質量:約104g●材質:PVC内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
864099705166-YELLOW67-4813-88
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864099885166-PINK67-4813-87
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864099975166-BLUE67-4813-90
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864100065166-GREEN67-4813-89
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
864099795166-GRAY67-4813-91
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
864099795166-GRAY68679408-5166-GRAY フラッティ シアー Lサイズ キングジム 68679408フラッティ シアー Lサイズキングジム1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする