AURORA(オーロラジャパン)
壁面金具 FHWシリーズ
ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
仕様
●対応ディスプレイインチ:~100インチ●積載質量(kg):~100●ディスプレイ取付方式W/H(mm):VESA W200~800/H100~800●質量(kg):22.1●ディスプレイ傾斜:0~10°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設不可)●RoHS対策品:〇(2023年5月時点)
アズワン品番
67-4576-40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86341528
FHW-100
¥
94,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください