曜日別特売

クルクル32cm

クルクル32cm - タイガークラウンクルクル32cm - タイガークラウンクルクル32cm - タイガークラウンクルクル32cm - タイガークラウン

見やすい位置や向けたい方向に360度回転します!、テレビや電子レンジ、観葉植物など重いものでも簡単に向きを変えることができます。、乗せるもの、台となるものにも傷がつくことなく安心してお使いいただけます。

仕様●本体サイズ(約):幅320×奥行320×高さ32mm、ベアリング玉/Φ7.935mm●本体重量(約):750g●材質:ポリプロピレン●耐荷重(約):40kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度アズワン品番67-4780-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86402690#2421
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする