耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
仕様●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●充電時間:約1時間●連続使用時間:音楽再生:約16時間 / 通話 約12時間、待機:約336時間 ※使用環境・状況によって異なります。●防水等級:IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)●動作環境:温度/5~35℃、湿度/30~80%(非結露)●保存環境:温度-10~55℃、湿度/5~80%(非結露)●通信方式:Bluetooth標準規格Ver.5.2●使用周波数帯域:2.4GHz帯●通信距離:約10m●対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HSP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD●マイク(型式):MEMS●マイク(指向特性):全指向性●マイク(感度):-38dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域):20~20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ωアズワン品番67-4813-63内容量1個