曜日別特売

マジカルミラー MCシリーズ

マジカルミラー MCシリーズ - 信栄物産マジカルミラー MCシリーズ - 信栄物産マジカルミラー MCシリーズ - 信栄物産マジカルミラー MCシリーズ - 信栄物産

フラット(平面)なのに見える範囲が広い!車庫(ガレージ)の出入口に、通路などに、粘着テープ・ビス止めの両方の取付が出来る、道路にはみ出ず、簡単に取付けが出来る、有効視野がワイド、添付している以外の粘着テープはご使用にならないで下さい

仕様●出幅:約10mm●本体重量:0.88kg●長さ:8mm●高さ:350mm●幅:450mm●材質:鏡/アクリル、枠/アルミ、壁面板/アルミ(焼付塗装)●付属品:角っこカバー(接着剤付)アズワン品番67-5168-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86428355MC-L
70,000
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする