曜日別特売

リフレクトバンドベスト

リフレクトバンドベスト - アズワン

伸縮性のあるゴムバンドに、高輝度反射材を付加したバンド型の安全ベストです。、アジャスターでサイズ調整可能(フリーサイズ)です。、ワンタッチで着脱可能なバックル式です。、持ち運びの際にはコンパクトに折り畳めます。

仕様●対応胴囲:75~125cm●バンド部分幅:約40mm(反射帯幅約15mm)●重量:約120g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86392086-67-4751-79
2,400
取扱い終了
返品不可
86392095-67-4751-81
2,400
取扱い終了
返品不可
86392104-67-4751-80
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする