エスコ
グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86379258
EA991CZ-101A
●ねじサイズ:M10mm×P1.0●形状:ストレート●六角対辺:11mm●材質:鉄●入数:1個
67-4723-83
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
86379267
EA991CZ-102A
●ねじサイズ:M10mm×P1.0●形状:45°●六角対辺:11mm●材質:鉄●入数:1個
67-4723-84
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
86379276
EA991CZ-103A
●ねじサイズ:M10mm×P1.0●形状:90°●六角対辺:11mm●材質:鉄●入数:1個
67-4723-85
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください