曜日別特売

小型回転振盪機MRM-1000用オプション

小型回転振盪機MRM-1000用オプション - EYELA(アイラ/東京理化器械)

MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。

仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86467275MRM-RP
14,000
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする