曜日別特売

リモコン式投光器 Φ205 HS-12Bシリーズ

リモコン式投光器 Φ205 HS-12Bシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

リモコンで、すばやく照射できるサーチライト、中心光度 HS-12B:9万cd(at DC12V)、リモコンのボタン操作1つで、上下角は上方90°、下方40°まで、左右は360°連続回転であらゆる方向を照射できる軽量・コンパクトなサーチライト。、高所作業、トンネル内壁の点検、河川の監視、電柱上作業などの用途で活躍しています。

仕様●サイズ:Φ205●光源:ハロゲン灯●種別:屋外可(正方向)本体のみ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86453099HS-12B-Y67-5229-56
95,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
86453108HS-12B-R67-5229-55
95,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする